Beli paku plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yutaka Make Both Sides Caulking
    47%
    Mulai

    Rp9.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  2. Kenko Push Pin (Paku Mading)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp3.900

  3. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  4. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp19.900

  5. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  6. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  7. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  8. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  9. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    36%
    Mulai

    Rp1.199.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  10. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  11. JTC Air Nut Riveter
    Mulai

    Rp17.999.900

    JTC Air Nut Riveter
    atribut:
    • Capacity: M6, M8, M10
    • Free Speed: 700 r.p.m
    • Size: 242x152 mm
    • Air consumption: 0,8 cfm
    • Air inlet: 1/4 Inch
  12. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    Mulai

    Rp91.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  13. Senator Aluminium Rivet Assortment Kit
    Mulai

    Rp74.900

    Senator Aluminium Rivet Assortment Kit
    Deskripsi:
    Supplied in a transparent plastic box. Contents: 3.2 x 8mm - 20 3.2 x 9.5mm - 20 4.0 x 10mm - 20 4.8 x 9mm - 12 4.8 x 12.7mm - 12 4.8 x 16mm - 18
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Product Type: Rivets
    • Average Quantity: 102
    • Kit Contents: (12) 4.8 x 12.7mm (12) 4.8 x 9mm (18) 4.8 x 16mm (20) 3.2 x 8mm (20) 3.2 x 9.5mm (20) 4.0 x 10mm
  14. JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Mulai

    Rp34.999.900

    JTC Hydraulic Brake Lining Rivet Machine (Alat Paku Keling Kampas Rem)
    Deskripsi:
    For brake lining riveting and replacing
    atribut:
    • Capacity of Ram: 4 ton
    • Suitable For: 4,6,8mm and 6mm longer rivet
    • Suggestion Riveting Pressure: 4mm(700psi), 6mm(150psi), 8mm(2200psi)
    • Air Pump Optional Type: 8P101A
  15. JTC Riveter Tool
    Mulai

    Rp489.900

    JTC Riveter Tool
    atribut:
    • Overall Length (mm): 260
    • Rivet: 2.4・3.2・4.0・4.8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  16. JTC Heavy Duty 1/4inch Air Riveter
    Mulai

    Rp8.599.900

    JTC Heavy Duty 1/4inch Air Riveter
    atribut:
    • Air inlet: 1/4 inch PT
Daftar Harga paku plastik Terbaru October 2026
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp9.900
Kenko Push Pin (Paku Mading)Rp3.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double RivetsRp19.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind RivetRp78.900
Sherlock Paku RivetRp6.900
Wipro Air RiveterRp559.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp1.199.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)